Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 28° BLANC - 7334741

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 28° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673258849

Réf. Sonepar

00553325884

Réf. Fournisseur

7334741

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 28° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7334741

De la gamme de produit : Encastrés leds