Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 42° GRIS - 7334645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673258474
Réf. Sonepar
00553325847
Réf. Fournisseur
7334645
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 42° GRIS