Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 19W 2003Lm 3000°K 49° NOIR - 7321932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673256364
Réf. Sonepar
00553325636
Réf. Fournisseur
7321932
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
BRIOLED REFL.NOIR IRC80 19W 2339Lm 3000°K 49° BASE NOIRE