Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 19W 2063Lm 3500°K 23° GRIS - 7322155

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 19W 2063Lm 3500°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673257330

Réf. Sonepar

00553325733

Réf. Fournisseur

7322155

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

BRIOLED REFL.GRIS IRC80 19W 2407Lm 3500°K 37° BASE GRISE