Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 39W 4669Lm 3000°K 57° GRIS - 7323935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673256647
Réf. Sonepar
00553325664
Réf. Fournisseur
7323935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
BRIOLED REFL.GRIS IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


