Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 39W 4908Lm 4000°K 42° BLANC - 7324341

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 39W 4908Lm 4000°K 42° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673257101

Réf. Sonepar

00553325710

Réf. Fournisseur

7324341

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

BRIOLED REFL.BLANC IRC80 45W 6451Lm 4000°K 28° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7324341

De la gamme de produit : Encastrés leds