Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 40W 3722Lm 3000°K 49° GRIS - 7324035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673256555
Réf. Sonepar
00553325655
Réf. Fournisseur
7324035
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
BRIOLED REFL.GRIS IRC80 40W 4562Lm 4000°K 37° BASE GRISE