Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 40W 3833Lm 3500°K 23° GRIS - 7324255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673257514
Réf. Sonepar
00553325751
Réf. Fournisseur
7324255
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
BRIOLED REFL.GRIS IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


