Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 40W 3911Lm 4000°K 49° NOIR - 7324042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673256579
Réf. Sonepar
00553325657
Réf. Fournisseur
7324042
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
BRIOLED REFL.NOIR IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


