Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 45W 5263Lm 3000°K 57° NOIR - 7324532

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 45W 5263Lm 3000°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673256722

Réf. Sonepar

00553325672

Réf. Fournisseur

7324532

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

BRIOLED REFL.NOIR IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° BASE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7324532

De la gamme de produit : Encastrés leds