Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 45W 5420Lm 3500°K 28° GRIS - 7324755

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 45W 5420Lm 3500°K 28° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673257699

Réf. Sonepar

00553325769

Réf. Fournisseur

7324755

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 45W 5420Lm 3500°K 28° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7324755

De la gamme de produit : Encastrés leds