Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 45W 5420Lm 3500°K 57° GRIS - 7324555

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673256791
Réf. Sonepar
00553325679
Réf. Fournisseur
7324555
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
BRIOLED REFL.GRIS IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° BASE GRISE