Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 49° BLANC - 7341931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673258870
Réf. Sonepar
00553325887
Réf. Fournisseur
7341931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


