Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° NOIR - 7342932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673259877
Réf. Sonepar
00553325987
Réf. Fournisseur
7342932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


