Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 42° BLANC - 7344341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673259624
Réf. Sonepar
00553325962
Réf. Fournisseur
7344341
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 42° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: