Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 42° GRIS - 7344345

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 42° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673259648

Réf. Sonepar

00553325964

Réf. Fournisseur

7344345

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 42° GRIS