Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 49° BLANC - 7344051

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673259112

Réf. Sonepar

00553325911

Réf. Fournisseur

7344051

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 49° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7344051

De la gamme de produit : Encastrés leds