Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 28° BLANC - 7344741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673260163
Réf. Sonepar
00553326016
Réf. Fournisseur
7344741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 28° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


