Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 42° BLANC - 7344641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673259716
Réf. Sonepar
00553325971
Réf. Fournisseur
7344641
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 42° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: