Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 57° NOIR - 7344542

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673259273

Réf. Sonepar

00553325927

Réf. Fournisseur

7344542

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 57° NOIR