Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° BASE GRISE - 7573945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673030872
Réf. Sonepar
00553303095
Réf. Fournisseur
7573945
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7573945
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Mioled refl.blanc irc80 39w 5723lm 4000°k 57° gris
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)