Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 49° BASE GRISE - 7361935

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 49° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673252984

Réf. Sonepar

00553325298

Réf. Fournisseur

7361935

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

MIOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 49° BASE GRISE