Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° BASE GRISE - 7362735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673253073
Réf. Sonepar
00553325307
Réf. Fournisseur
7362735
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MIOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: