Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 23° BASE GRISE - 7364245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2847 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673253974
Réf. Sonepar
00553325397
Réf. Fournisseur
7364245
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2847 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MIOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 23° BASE GRISE