Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC90 19W 2063Lm 3500°K 23° BASE GRISE - 7352155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673252595
Réf. Sonepar
00553325259
Réf. Fournisseur
7352155
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MIOLED REFL.GRIS IRC90 19W 2063Lm 3500°K 23° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


