Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC90 19W 2063Lm 3500°K 37° BASE GRISE - 7352055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673252144
Réf. Sonepar
00553325214
Réf. Fournisseur
7352055
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MIOLED REFL.GRIS IRC90 19W 2063Lm 3500°K 37° BASE GRISE