Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC90 27W 2822Lm 4000°K 37° BASE GRISE - 7352845

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC90 27W 2822Lm 4000°K 37° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673252205

Réf. Sonepar

00553325220

Réf. Fournisseur

7352845

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MIOLED REFL.GRIS IRC90 27W 2822Lm 4000°K 37° BASE GRISE