Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC90 40W 3722Lm 3000°K 37° BASE GRISE - 7354135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673252267
Réf. Sonepar
00553325226
Réf. Fournisseur
7354135
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MIOLED REFL.GRIS IRC90 40W 3722Lm 3000°K 37° BASE GRISE