Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° BASE GRISE - 7354055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673251871
Réf. Sonepar
00553325187
Réf. Fournisseur
7354055
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MIOLED REFL.GRIS IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: