Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC90 40W 3911Lm 4000°K 23° BASE GRISE - 7354245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673252748
Réf. Sonepar
00553325274
Réf. Fournisseur
7354245
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MIOLED REFL.GRIS IRC90 40W 3911Lm 4000°K 23° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: