Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC90 45W 5420Lm 3500°K 28° BASE GRISE - 7354755

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC90 45W 5420Lm 3500°K 28° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673252953

Réf. Sonepar

00553325295

Réf. Fournisseur

7354755

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

MIOLED REFL.GRIS IRC90 45W 5420Lm 3500°K 28° BASE GRISE