Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 49° BASE GRISE - 7384045

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 49° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673254360

Réf. Sonepar

00553325436

Réf. Fournisseur

7384045

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 49° BASE GRISE