Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° BASE NOIRE - 7572852

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673250997
Réf. Sonepar
00553325099
Réf. Fournisseur
7572852
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MIOLED REFL.NOIR IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


