Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° BASE NOIRE - 7573932

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux - 5462...5462 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673030834

Réf. Sonepar

00553303091

Réf. Fournisseur

7573932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

flux lumineux:

5462...5462 lm

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7573932

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Mioled refl.blanc irc80 39w 5450lm 3000°k 57° noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur