Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° BASE NOIRE - 7575042

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673011802

Réf. Sonepar

00553575042

Réf. Fournisseur

7575042

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MIOLED REFL.NOIR IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° BASE NOIRE