Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC80 45W 6145Lm 3000°K 42° BASE NOIRE - 7574832

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC80 45W 6145Lm 3000°K 42° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673251178

Réf. Sonepar

00553325117

Réf. Fournisseur

7574832

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

MIOLED REFL.NOIR IRC80 45W 6145Lm 3000°K 42° BASE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7574832

De la gamme de produit : Encastrés leds