Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° BASE NOIRE - 7362732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673253066
Réf. Sonepar
00553325306
Réf. Fournisseur
7362732
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MIOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: