Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 49° BASE NOIRE - 7362742

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 49° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673253097

Réf. Sonepar

00553325309

Réf. Fournisseur

7362742

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MIOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 49° BASE NOIRE