Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 57° BASE NOIRE - 7363942

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 57° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673253271

Réf. Sonepar

00553325327

Réf. Fournisseur

7363942

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MIOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 57° BASE NOIRE