Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC90 27W 2685Lm 3000°K 23° BASE NOIRE - 7352932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673252618
Réf. Sonepar
00553325261
Réf. Fournisseur
7352932
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MIOLED REFL.NOIR IRC90 27W 2685Lm 3000°K 23° BASE NOIRE