Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC90 45W 5533Lm 4000°K 42° BASE NOIRE - 7354642

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC90 45W 5533Lm 4000°K 42° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673252465

Réf. Sonepar

00553325246

Réf. Fournisseur

7354642

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MIOLED REFL.NOIR IRC90 45W 5533Lm 4000°K 42° BASE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7354642

De la gamme de produit : Encastrés leds