Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 23° BASE NOIRE - 7384232

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 23° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673255220

Réf. Sonepar

00553325522

Réf. Fournisseur

7384232

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

MIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 23° BASE NOIRE