Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 23° BASE NOIRE - 7384252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673255282
Réf. Sonepar
00553325528
Réf. Fournisseur
7384252
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 23° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: