Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° BASE NOIRE - 7384152

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673254834

Réf. Sonepar

00553325483

Réf. Fournisseur

7384152

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

MIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° BASE NOIRE