Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 28° BASE NOIRE - 7384742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673255435
Réf. Sonepar
00553325543
Réf. Fournisseur
7384742
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 28° BASE NOIRE