Cubispot - NEA PATERE DEPORTEE 14W 1040Lm 12° 3000°K IRC>90 GRIS - 0915145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1040 lm
puissance du système - 14 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673290290
Réf. Sonepar
00553329029
Réf. Fournisseur
0915145
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1040 lm
puissance du système:
14 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
12


