Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - NEA PATERE DEPORTEE 14W 1130Lm 12° 4000°K IRC>90 GRIS - 0915155

CopieCopie
Cubispot - NEA PATERE DEPORTEE 14W 1130Lm 12° 4000°K IRC>90 GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673290320

Réf. Sonepar

00553329032

Réf. Fournisseur

0915155

Réf. Commerciale

Cubispot

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

NEA PATERE DEPORTEE 14W 1130Lm 12° 4000°K IRC>90 GRIS