Cubispot - NEA PATERE DEPORTEE 14W 1170Lm 24° 3000°K IRC>90 GRIS - 0915245

CopieCopie
Cubispot - NEA PATERE DEPORTEE 14W 1170Lm 24° 3000°K IRC>90 GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1170 lm

  • puissance du système - 14 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 24

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673290382

Réf. Sonepar

00553329038

Réf. Fournisseur

0915245

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1170 lm

puissance du système:

14 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

24

NEA PATERE DEPORTEE 14W 1170Lm 24° 3000°K IRC>90 GRIS