Cubispot - NEA PATERE DEPORTEE 14W 1270Lm 24° 4000°K IRC>90 NOIR - 0915252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1270 lm
puissance du système - 14 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673290405
Réf. Sonepar
00553329040
Réf. Fournisseur
0915252
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1270 lm
puissance du système:
14 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
24