Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - NEA PATERE DEPORTEE 9W 622Lm 36° 2700°K IRC>90 BLANC - 0909331

CopieCopie
Cubispot - NEA PATERE DEPORTEE 9W 622Lm 36° 2700°K IRC>90 BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 622 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 36

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673290153

Réf. Sonepar

00553329015

Réf. Fournisseur

0909331

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

622 lm

température de couleur:

2700...2700 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

36

couleur de la lumière:

blanc

NEA PATERE DEPORTEE 9W 622Lm 36° 2700°K IRC>90 BLANC